플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104317-16 컨베이어 벨트 2겹 150 SBR 검정 16인치 폭 | AH7GHV 36TM68

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104317-16 컨베이어 벨트 2 플라이 150 SBR 블랙 16 인치 너비

재고 있음 있음
항목: AH7GHV 모델 : 20104317-16크로스 참조: 36TM68

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 90,877 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목교체 컨베이어 벨트
침대 깊이0.287
벨트 타입2 플라이 150 폴리 에스터 블랙 SBR 가파른 등급
벨트 폭16
드라이브 풀리 (인치)최소 2
부하 용량2500의 파운드.
전체 길이길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함)
타입블랙 SBR

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.71
선박 높이 (cm)0.73
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)40.64
원산지US

제품 변형

프로덕트모델침대 깊이벨트 타입벨트 폭드라이브 풀리 (인치)부하 용량타입가격
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-12 컨베이어 벨트 2 플라이 150 검정 W 12 In | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 212 "최소 8150의 파운드검은 색 고무₩ 32,322
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-18 컨베이어 벨트 2 플라이 150 검정 W 18 In | AA4UTR 13E754 20027301-180.25 "2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 218 "최소 8150의 파운드검은 색 고무₩ 36,225
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-24 컨베이어 벨트 2 플라이 150 블랙 W 24 In | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 224 "최소 8150의 파운드검은 색 고무₩ 46,305
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-30 컨베이어 벨트 2 플라이 150 블랙 W 30 In | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 230 "최소 8150의 파운드검은 색 고무₩ 51,047
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-36 컨베이어 벨트 2 플라이 150 블랙 W 36 In | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 236 "최소 8150의 파운드검은 색 고무₩ 55,037
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-42 컨베이어 벨트 2 플라이 150 블랙 W 42 In | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 242 "최소 8150의 파운드검은 색 고무₩ 60,865
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-48 컨베이어 벨트 2 플라이 150 검정 W 48 In | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 248 "최소 8150의 파운드검은 색 고무₩ 66,990

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104317-16 컨베이어 벨트 2 플라이 150 SBR 블랙 16 인치 너비
₩ 90,877 /단위