그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 컨베이어 벨트 |
침대 깊이 | 0.16 |
벨트 타입 | 솔질에 의하여 4 가닥 200 회전 된 폴리 에스테 검정 PVC 마찰 |
벨트 폭 | 30 |
드라이브 풀리 (인치) | 최소 4 |
부하 용량 | 200 |
전체 길이 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) |
타입 | 블랙 PVC |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 0.41 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
원산지 | US |
모델 | 침대 깊이 | 벨트 타입 | 벨트 폭 | 드라이브 풀리 (인치) | 부하 용량 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20026815-06 | 0.5625 | 4 플라이 440 1/4 x 1/16 Grade 2 | 6 | 최소 20 | 440 | 블랙 SBR | ₩ 41,265 | |
20026815-08 | 0.5625 | 4 플라이 440 1/4 x 1/16 Grade 2 | 8 | 최소 20 | 440 | 블랙 SBR | ₩ 46,357 | |
20026815-10 | 0.5625 | 4 플라이 440 1/4 x 1/16 Grade 2 | 10 | 최소 20 | 440 | 블랙 SBR | ₩ 50,330 | |
20026815-12 | 0.5625 | 4 플라이 440 1/4 x 1/16 Grade 2 | 12 | 최소 20 | 440 | 블랙 SBR | ₩ 50,400 | |
20026815-14 | 0.5625 | 4 플라이 440 1/4 x 1/16 Grade 2 | 14 | 최소 20 | 440 | 블랙 SBR | ₩ 61,162 | |
20026815-16 | 0.5625 | 4 플라이 440 1/4 x 1/16 Grade 2 | 16 | 최소 20 | 440 | 블랙 SBR | ₩ 62,370 | |
20026815-18 | 0.5625 | 4 플라이 440 1/4 x 1/16 Grade 2 | 18 | 최소 20 | 440 | 블랙 SBR | ₩ 70,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.