그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 / 케이블 커넥터 잠금 |
색상 | 빨간색 |
맞다 | Mfr. No. 6320G1, 6321G1 및 6322G1 2/0 AWG, 350 Amp, 배터리 / 케이블 커넥터 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맞다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SB175- 잠금 | 3BY23, 3BY24 및 3BY25 커넥터 | ₩ 39,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.