그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 엘보, 90도 |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
클래스 | 125 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 65도 ~ 250도 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81116-04 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | 스트리트 엘보, 90도 | - | 125의 PSI | - | 1 / 4 " | ₩ 28,770 | ||
81116-08 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | 스트리트 엘보, 90도 | - | 125의 PSI | - | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
81116-12 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | 스트리트 엘보, 90도 | - | 125의 PSI | - | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
706116-04 | -65도 ~ 250도 F | 황동 | MNPT x FNPT | 스트리트 엘보, 90도 | 1.5 " | 1200의 PSI | 51 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 14,175 | ||
706124-04 | -65도 ~ 250도 F | 황동 | MNPT x FNPT | 스트리트 엘보, 45도 | 1 19 / 64 " | 1200의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ₩ 22,925 | ||
706124-02 | -65도 ~ 250도 F | 황동 | MNPT x FNPT | 스트리트 엘보, 90도 | 29 / 32 " | 1200의 PSI | 13 / 32 " | 1 / 8 " | ₩ 13,772 | ||
706116-08 | -65도 ~ 250도 F | 황동 | MNPT x FNPT | 스트리트 엘보, 90도 | 2 13 / 64 " | 1200의 PSI | 2" | 1 / 2 " | ₩ 51,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.