그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 1.25 " |
길이 | 2 21 / 64 " |
최대. 압력 | 1200의 PSI |
외부 Dia. | 1.25 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7412200000 |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82101-06 | - | 1 29 / 32 " | 400의 PSI | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 42,122 | |
82101-12 | - | 2.625 " | 400의 PSI | 1" | 3 / 4 " | 화씨 0도 ~ 400도 | - | RFQ
|
82101-16 | - | 3" | 400의 PSI | 1.375 " | 1" | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 133,087 | |
82101-24 | - | 3.875 " | 400의 PSI | 1.875 " | 1.5 " | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 186,830 | |
82101-32 | - | 4.5 " | 400의 PSI | 2.375 " | 2" | 화씨 0도 ~ 400도 | - | RFQ
|
706101-08 | 1" | 2.187 " | 1200의 PSI | 1" | 1 / 2 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 118,002 | |
706101-06 | 13 / 16 " | 1 11 / 16 " | 1200의 PSI | 53 / 64 " | 3 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 50,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.