항목 | 여성 팔꿈치 |
기본 소재 | 황동 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
압축 스레드 크기 | 5/16-24 x 3/8-24 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
모델 | 압축 스레드 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700070-0202 | 5 / 16-24 | 400의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 32,112 | |
700070-0404 | 7 / 16-24 | 300의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 24,132 | |
700070-0602 | 5/16-24 x 9/16-24 | 200의 PSI | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 27,527 | |
700070-0608 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 27,072 | |
700070-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150의 PSI | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ₩ 70,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.