그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
연결 | 튜브 x MNPT |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 16 " |
압력 | 150 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
스레드 크기 | 5/16-24x 1/16- |
튜브 크기 | 5 / 32 " |
타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
704448-0404 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | ₩ 15,627 | ||
1468X532X2 | 1 / 8 " | 5/16-24 x 1/8-27 | 5 / 32 " | ₩ 16,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.