항목 | 부싱 |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
클래스 | 125 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
온도. 범위 | 화씨 65도 ~ 250도 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.02 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
06140-0806CP | 1 / 2 "X 3 / 8" | - | RFQ
| |
06140-1208CP | 3 / 4 "X 1 / 2" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.