항목 | 피로 방지 배수 매트 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 가능 |
백업 재료 | 니트릴 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
Sq 당 배수 구멍. Ft. | 54 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 3ft. |
매트 전기 저항 | 정전기 방지 |
매트 속성 | 항균제 |
매트 램프 재질 | 경사로 없음 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 흐름을 통해 |
자재 | 니트릴 고무 |
배수 구멍의 모양 | 원 |
배수 구멍의 크기 | 0.600 "dia. |
표면 재질 | 폐쇄 셀 니트릴 폼 |
두께 | 3 / 8 " |
용접 안전 | 아니 |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 2.83 |
선박 높이 (cm) | 94.74 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 4016910000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 두께 | 용접 안전 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
371000023 | 3 '2 " | 배수구 | 7 / 16 " | 가능 | 2ft. | ₩ 120,753 | |
420010035 | 5ft. | 흐름을 통해 | 3 / 8 " | 아니 | 3ft. | ₩ 307,632 | |
420010046 | 6" | 흐름을 통해 | 3 / 8 " | 아니 | 4ft. | ₩ 553,945 | |
03710000459000 | 5 '11 " | 배수구 | 7 / 16 " | 가능 | 4ft. | ₩ 675,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.