ANDERSEN 2202700038 Enviro Plus(tm) 매트 블랙 3 x 8피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카페트 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 부스러기 고무 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 8ft. |
매트 전기 저항 | 정전기 방지 |
매트 속성 | 정전기 방지 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 위브 |
매트 위빙 | 니들 펀치 |
자재 | PET 폴리 에스터 |
표면 재질 | 폴리 프로필렌 |
두께 | 1 / 4 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 8.62 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 5703308080 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 백업 재료 | 색상 | 표면 재질 | 두께 | 폭 | 실내 / 실외 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2202700312 | PET 폴리 에스터 | 부스러기 고무 | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 3ft. | 옥내의 | 12ft. | ₩ 440,002 | |
2202700320 | PET 폴리 에스터 | 부스러기 고무 | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 3ft. | 옥내의 | 20ft. | ₩ 852,162 | |
2202700048 | PET 폴리 에스터 | 부스러기 고무 | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 4ft. | 옥내의 | 8ft. | ₩ 420,787 | |
2202700410 | PET 폴리 에스터 | 부스러기 고무 | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 4ft. | 옥내의 | 10ft. | ₩ 668,447 | |
2202700412 | PET 폴리 에스터 | 부스러기 고무 | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 4ft. | 옥내의 | 12ft. | ₩ 641,777 | |
2202700416 | PET 폴리 에스터 | 부스러기 고무 | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 4ft. | 옥내의 | 16ft. | ₩ 844,760 | |
2202700420 | PET 폴리 에스터 | 부스러기 고무 | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 4ft. | 옥내의 | 20ft. | ₩ 991,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.