그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서브 아크 확장 |
타입 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.87 |
HS 코드 | 8515902000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S10157 - 1 | 1" | - | RFQ
| |
S10157-1-1 / 2 | 1.5 " | ₩ 55,930 | ||
S10157 - 2 | 2" | - | RFQ
| |
S10157 - 4 | 4" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.