그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절단 팁 |
MAPP 가스 실버 브레이즈 | 아니 |
MAPP 가스 실버 솔더 | 아니 |
MAPP 가스 소프트 솔더 | 아니 |
프로판 가스 실버 브레이즈 | 아니 |
프로판 가스은 솔더 | 아니 |
프로판 가스 연질 솔더 | 아니 |
실버 솔더 튜브 | 아니 |
크기 | 69 |
소프트 솔더 튜브 캡. | 아니 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 1.96 |
선박 폭 (cm) | 1.96 |
HS 코드 | 8468901000 |
프로덕트 | 모델 | 화염 유형 | 가스 서비스 | 항목 | 크기 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20079 | - | - | 절단 팁, 50A | - | - | 5 | ₩ 39,147 | ||
45-1 | 중간 예열 | 아세틸렌 | 절단 팁 | 1" | 1 조각 | 1 | ₩ 85,942 | ||
229-3 | 가벼운 예열 | 액체 천연 가스 | 절단 팁 | 3" | 2 조각 | 1 | ₩ 48,527 | ||
6290VVCP-00 | - | 프로필렌 | 절단 팁 | 00 | 2 조각 | 1 | ₩ 41,282 | ||
106D7S-6 | 중간 예열 | 천연 가스 | 절단 팁 | 6 | 2 조각 | 1 | - | RFQ
| |
1503-6- 완료 | - | 액체 천연 가스 | 절단 팁 | 6 | 1 조각 | 1 | - | RFQ
| |
1566-1/8 | 높은 예열 | 액체 천연 가스 | 절단 팁 | 1 / 8 " | 1 조각 | 1 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.