그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Rekeyable 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
몸 Dia. | 2" |
바디 마감 | 크롬 도금 |
몸 높이 | 2" |
본체 재질 | 단단한 강철 |
바디 스타일 | 일주 |
몸 두께 | 3 / 4 " |
바디 폭 | 2" |
색상 | 은 |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 다른 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 5 |
키 번호로 열립니다. | 56332 |
재 입력 가능 | 가능 |
보안 레벨 | 표준 보안 |
걸쇠 구성 | 엽니다 |
걸쇠 Dia. | 3 / 8 " |
걸쇠 높이 | 1.125 " |
걸쇠 재질 | 경화 붕소 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
셰이프 | 일주 |
내후성 | 일부 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 보안 레벨 | 몸 Dia. | 본체 재질 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A700 | 높은 보안 | 2.5 " | 단단한 강철 | 7 / 16 " | 1 1 / 16 " | 경화 붕소 | 15 / 16 " | 일주 | ₩ 89,635 | ||
A700KA | 높은 보안 | 2.5 " | 단단한 강철 | 7 / 16 " | 1 1 / 16 " | 경화 붕소 | 15 / 16 " | 일주 | ₩ 92,400 | ||
A5400KA | 높은 보안 | - | 스테인리스 강 | 5 / 16 " | 1.125 " | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 직사각형의 | ₩ 135,992 | ||
A5401KA | 높은 보안 | - | 스테인리스 강 | 5 / 16 " | 2" | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 직사각형의 | ₩ 149,362 | ||
A5260KA | 표준 보안 | 2" | 단단한 강철 | 3 / 8 " | 1.125 " | 경화 붕소 | 3 / 4 " | 일주 | ₩ 70,315 | ||
A5261 | 표준 보안 | 2" | 단단한 강철 | 3 / 8 " | 2" | 경화 붕소 | 3 / 4 " | 일주 | ₩ 75,005 | ||
A5261KA | 표준 보안 | 2" | 단단한 강철 | 3 / 8 " | 2" | 경화 붕소 | 3 / 4 " | 일주 | ₩ 77,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.