그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 1.25 " |
핸들 색상 | 노란색 |
핸들 디자인 | 직진 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
머리 색깔 | 자연의 |
헤드 길이 | 3.5 " |
헤드 재료 | 아연 합금 |
머리 무게 | 2의 파운드 |
헤드 폭 | 1.5 " |
전체 길이 | 12 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205200000 |
프로덕트 | 모델 | 헤드 폭 | 얼굴 지름 | 핸들 색상 | 전체 길이 | 테더 가능 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 헤드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1BRFG | 1.5 " | 1" | 노란색 | 9.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 직진 | 유리 섬유 | 2.5 " | ₩ 141,242 | ||
AM5BRFG | 2.5 " | 2" | 노란색 | 22 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 직진 | 유리 섬유 | 3.25 " | ₩ 284,707 | ||
AM8BRFG | 2.5 " | 3" | 노란색 | 32 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 직진 | 유리 섬유 | 6" | ₩ 430,815 | ||
AM1BRWG | 1.5 " | 1" | 블랙 / 내추럴 | 12.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 마찰 그립 | 목재 | 2.5 " | ₩ 128,992 | ||
AM5BZAG | 2.5 " | 2" | 자연의 | 14 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 알류미늄 | 3.25 " | ₩ 255,185 | ||
AM8BZFG | 2.5 " | 3" | 노란색 | 32 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 직진 | 유리 섬유 | 6" | ₩ 424,515 | ||
AM12BZFG | 3" | 6" | 노란색 | 32 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 직진 | 유리 섬유 | 6.5 " | ₩ 573,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.