그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
안쪽 너비 | 1.25 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 4140 합금강 |
운동 | 360도 스위블, 180도 피벗 |
전체 높이 | 3.79 " |
측정 시스템 | 제국의 |
두께 | 0.44 " |
나사 길이 | 0.56 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
토크 | 12ft. lbs. |
폭 | 2.29 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 12.17 |
선박 길이 (cm) | 8.36 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 전체 높이 | 두께 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV33112 | 2.29 " | 1.25 " | 550의 파운드. | 3.79 " | 0.44 " | 0.56 " | 1 / 4-20 | 5ft. lbs. | ₩ 155,960 | |
HV33212 | 2.29 " | 1.25 " | 800의 파운드. | 3.79 " | 0.44 " | 0.56 " | 5 / 16-18 | 7ft. lbs. | ₩ 155,960 | |
HV33512 | 3.5 " | 1.89 " | 2500 파운드 | 6.06 " | 0.75 " | 0.75 " | 1 / 2-13 | 28ft. lbs. | ₩ 196,203 | |
HV33614 | 3.5 " | 1.89 " | 4000의 파운드. | 6.31 " | 0.75 " | 1" | 5 / 8-11 | 60ft. lbs. | ₩ 196,203 | |
HV33714 | 3.5 " | 1.89 " | 5000의 파운드. | 6.31 " | 0.75 " | 1" | 3 / 4-10 | 100ft. lbs. | ₩ 196,203 | |
HV33102 | 5.1 " | 2.81 " | 7000의 파운드. | 8.57 " | 1" | 1.2 " | 3 / 4-10 | 100ft. lbs. | ₩ 483,152 | |
HV33104 | 5.1 " | 2.81 " | 8000의 파운드. | 8.32 " | 1" | 0.95 " | 7 / 8-9 | 160ft. lbs. | ₩ 483,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.