그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
XNUMX진수 키 크기 | 5 / 16 " |
내부 Dia. | 1.16 " |
부하 용량 | 1650의 파운드. |
측정 시스템 | 제국의 |
두께 | 0.44 " |
나사 길이 | 0.76 " |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
토크 | 28ft. lbs. |
폭 | 2.14 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 6.15 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 토크 | 내부 Dia. | 폭 | 두께 | 나사 길이 | XNUMX진수 키 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71120 | 880의 파운드. | 3 / 8-16 | 12ft. lbs. | 0.96 " | 1.81 " | 0.37 " | 0.61 " | 7 / 32 " | ₩ 103,930 | |
71160 | 3000의 파운드. | 5 / 8-11 | 47ft. lbs. | 1.3 " | 2.55 " | 0.5 " | 0.94 " | 3 / 8 " | ₩ 120,272 | |
71174 | 4500의 파운드. | 3 / 4-10 | 84ft. lbs. | 1.5 " | 2.95 " | 0.59 " | 1.18 " | 0.5 " | ₩ 133,000 | |
71198 | 7050의 파운드. | 1-8 | 230ft. lbs. | 1.84 " | 3.53 " | 0.72 " | 1.5 " | 5 / 8 " | ₩ 189,178 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.