그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 엘보 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
색상 | 은 |
컴플라이언스 | ROHS, RAEE / WEEE |
연결 유형 | 푸시 핏 |
가스켓 재질 | 부나 N |
최대. 압력 | 250의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 160도 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7412200000 |
A.
A. 이 장치는 NBR70(Nitrile BUNA-N 70 경도계)을 특징으로 하며, 화씨 250도까지의 온도에서 누수 방지 밀봉을 가능하게 하는 일종의 나사산 밀봉제입니다. 이 밀봉제는 물, 석유 기반 연료 및 윤활유에 내성이 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.