그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT, BSPP 또는 BSPT |
가스켓 재질 | NBR70 |
육각 크기 | 35 / 64 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 160도 |
튜브 크기 | 5 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | IT |
모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87000-02-02 | 튜브 x MNPT, BSPP 또는 BSPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 5 | ₩ 33,985 | |
87000-02-04 | 튜브 x MNPT, BSPP 또는 BSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 5 | ₩ 45,797 | |
87000-04-02 | 튜브 x MNPT 또는 BSPP 또는 BSPT | 33 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 5 | ₩ 34,352 | |
87000-04-04 | 튜브 x MNPT 또는 BSPP 또는 BSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 | ₩ 39,270 | |
87000-04-06 | 튜브 x MNPT 또는 BSPP 또는 BSPT | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 5 | ₩ 50,575 | |
87000-05-02 | 튜브 x MNPT, BSPP 또는 BSPT | 35 / 64 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 | ₩ 47,250 | |
87000-05-04 | 튜브 x MNPT, BSPP 또는 BSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ₩ 48,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.