그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | FNPT x MBSP |
육각 크기 | 7 / 8 " |
길이 | 1.25 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 140도 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | IT |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
82241N-02-02 | 5 / 8 " | 0.88 " | 1 / 8 " | ₩ 4,567 | |
82242N-02-02 | 5 / 8 " | 0.88 " | 1 / 8 " | ₩ 6,090 | |
82242N-06-06 | 7 / 8 " | 1.25 " | 3 / 8 " | ₩ 10,045 | |
82242N-08-08 | 1" | 1.47 " | 1 / 2 " | ₩ 15,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.