항목 | CO 모니터 |
알람 설정 | 25ppm |
유량 범위 | 0 ~ 1 lpm |
높이 | 10 " |
길이 | 12 " |
자재 | ABS |
전원 | 연속 전원 공급 장치용 115V AC ~ 9V DC 전원 어댑터, 9V DC 알카라인 배터리 |
압력 범위 | 5 ~ 150 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9871-02.pdf |
소음 수준 | 90 dB |
UPC | 741851987118 |
밸브 재질 | 황동, 니트릴 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 12 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9872-02B | ₩ 2,861,854 | RFQ
| |
기원전 9872-02년 | ₩ 2,916,581 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.