항목 | 가방 |
색상 | 블랙, 오렌지 |
코드 길이 | 6 피트 |
현재 그린 | 3.8 |
덕트 직경 | 12 " |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
마감재 | PVC 코팅 |
높이 | 14 " |
HP | 1 / 2 hp |
길이 | 28 " |
자재 | 스틸 팬, 나일론 백 |
최대 자유 공기 흐름 | 1840 CFM |
최대 RPM | 3300 RPM |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
블레이드 수 | 7 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9535-12.pdf |
스위치 유형 | 2단 속도 ON/OFF |
온도 저항 | 최대 180도 에프 |
타입 | 축 |
UPC | 741851953557 |
전압 | 120V 교류 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9535-12 | ₩ 1,184,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.