ALLEGRO SAFETY 9401-50 밀폐 공간 텐트 히터, 120V, 5000 BTUH
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐 공간 텐트 히터 |
조정 가능한 온도 조절기 손잡이 | 32도 100도까지 에프 |
공기 흐름 | CFM 115 |
공기 유량 | 115 CFM |
BtuH | 5000 BTU |
색상 | 초록색 |
코드 게이지 | 3/16AWG |
코드 길이 | 9 피트 |
현재 그린 | 13 |
깊이 | 12 " |
마감재 | 파우더 코팅 화이트 |
진동수 | 60 Hz에서 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
높이 | 12 " |
주택 자재 | 경질 금속 |
길이 | 12 " |
맥스. 공기 온도. | 50도 에프 |
모터 씰링 | 높은 품질 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
블레이드 수 | 5 |
열 설정 수 | 1 |
상 | 1 |
플러그 유형 | 3 구 |
출력 | 1.5KW |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9401-50.pdf |
UPC | 741851940151 |
전압 | 120V 교류 |
와트 | 1500W |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 15 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.