항목 | 돌아 가기 지원 |
클로저 유형 | 2 부분 후크 및 루프 |
색상 | 검정 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 26 "~ 36" |
자재 | 나일론 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-7115-01.pdf |
크기 | S |
바지의 멜빵 | 완전 조정 가능, 비탄성, 탈착식, 분리형 |
UPC | 741851711522 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.