그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무릎 패드 |
캡 재질 | ABS, 나일론 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 검정 |
높이 | 11 " |
스트랩 수 | 2 |
패드 재질 | 폼 |
패드 크기 | 보편적 인 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-7102.pdf |
크기 | 보편적 인 |
스트랩 길이 | 11 1 / 2 " |
스트랩 소재 | 나일론 강화 탄성 |
스트랩 너비 | 1 1 / 2 " |
스타일 | 단단한 껍질 |
UPC | 63570535041 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 패드 재질 | 스트랩 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102- 젤 | 파란색 | 9 3 / 4 " | 나일론, 폼, 실리카겔, 폴리에스터 | 14 " | 6 3 / 4 " | ₩ 52,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.