그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 히터 |
공기 온도. 오르기 | 공기를 25도 조정합니다. 추운 환경에서 사용하기 위해 주변 공기보다 따뜻함 |
벨트 재료 | 나일론 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
피팅 재료 | 스테인리스 강 |
피팅 크기 | 1 / 4 " |
피팅 타입 | 빠른 연결 |
사용하기위한 | 추운 환경 |
압력 범위 | 67 ~ 92 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-4000-20.pdf |
제품 유형 | 공기 온도 컨트롤러 |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9020009000 |
원산지 | NZ |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.