항목 | PAPR 시스템 |
배터리 타입 | 충전식 NiMH |
포함 된 카트리지 | HEPA |
헤드 기어 포함 | 가능 |
PAPR 마운트 | 마스크 장착 |
크기 | 보편적 인 |
현탁 | 3 포인트 |
창 재질 | 폴리 카보네이트 |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9020009000 |
원산지 | US |
A. 얼굴을 밀봉하지 않기 때문에 PureFlo 호흡 헬멧은 헐렁한 착용감을 제공하며 적합성 테스트가 필요하지 않습니다.
A. 예, N95 마스크와 같은 여과식 안면 마스크보다 할당된 보호 계수(APF)가 더 높습니다.
A. Allegro 2000-S PureFlo 호흡기 헬멧은 쉽게 청소할 수 있는 퀵 릴리스 헤드밴드가 특징이며 헬멧을 다양한 머리 크기 및 모양에 맞게 쉽게 조정할 수 있어 최적의 편안함, 균형 및 핏을 제공합니다.
A. 브랜드의 9935 DLXE 헬멧 더 긴 수명 주기를 위한 리튬 이온 배터리가 특징이며 NiMH 배터리에 비해 공칭 전압이 높아 장기적으로 더 오래 사용할 수 있습니다.
A. PureFlo 호흡용 헬멧은 얼굴을 밀봉하지 않기 때문에 느슨하게 맞으며 밀착 테스트가 필요하지 않습니다.
A. 예, N95 마스크와 같은 여과식 안면 마스크보다 할당된 보호 계수(APF)가 더 높습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.