항목 | 공압 폭발 캐비닛 |
80 PSI에서 필요한 CFM | 15 |
공칭 사이즈 | 30 x 20 " |
전반적인 깊이 | 20 " |
전체 높이 | 28 " |
전체 폭 | 30 " |
타입 | 벤치 탑 |
작업 폭 | 27 x 15 " |
선박 중량 (kg) | 14.87 |
선박 높이 (cm) | 79.25 |
선박 길이 (cm) | 70.61 |
선박 폭 (cm) | 52.58 |
HS 코드 | 8424301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 사이즈 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40389 | 23 x 19 " | 19 " | 24 " | 23 " | ₩ 620,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.