AKRO-MILS AWS183630270G 빈 선반 철사, 36인치 너비, 18인치 깊이, 9칸, 녹색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 선반 |
빈 색상 | 초록색 |
빈 깊이 | 18 " |
빈 높이 | 11 " |
빈 유형 | 선반 빈 |
빈 너비 | 16 1 / 2 " |
색상 | 초록색 |
마감재 | 크롬 도금 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 와이어 선반 / 플라스틱 빈 |
선반 수 | 5 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 74 " |
총 저장소 수 | 9 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 48.15 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 선반 수 | 총 저장소 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830260R | 빨간색 | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ₩ 2,655,345 | RFQ
| |
AWS184830260Y | 노란색 | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ₩ 2,487,712 | RFQ
| |
AWS184830260B | 파란색 | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ₩ 2,655,345 | RFQ
| |
AWS184830260S | 돌 | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ₩ 2,620,817 | RFQ
| |
AWS184830260K | 검정 | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ₩ 2,655,345 | RFQ
| |
AWS184830260SC | 초기화 | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ₩ 2,655,345 | RFQ
| |
AWS184830260G | 초록색 | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ₩ 2,358,527 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.