항목 | 빈 선반 |
빈 색상 | 파란색 |
빈 깊이 | 17 1 / 2 " |
빈 높이 | 12 1 / 2 " |
빈 유형 | 선반 빈 |
빈 너비 | 10 7 / 8 " |
색상 | 파란색 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 크롬 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 선반, 산업용 등급 폴리머 용기 |
선반 수 | 5 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 74 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 12 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 70.65 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 총 저장소 수 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 폭 | 빈 높이 | 빈 유형 | 빈 너비 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS183613014G | 12 | 회색 | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | 선반 빈 | 10 7 / 8 " | 크롬 | ₩ 1,139,460 | RFQ
| |
AWS183613018G | 8 | 회색 | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | 선반 빈 | 16 1 / 2 " | 크롬 | ₩ 1,029,000 | RFQ
| |
AWS183613018B | 8 | 파란색 | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | 선반 빈 | 16 1 / 2 " | 크롬 | ₩ 1,093,365 | RFQ
| |
AWS1836SNSB | 12 | 파란색 | 17-1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | 선반 빈 | (6) 10-7 / 8 "및 (6) 16-1 / 2" | 크롬 | ₩ 1,091,177 | RFQ
| |
AWS184813017B | 8 | 파란색 | 15 1 / 2 " | 48 " | 12 7 / 16 " | 거대한 호퍼 상자 | 19 7 / 8 " | 크롬 도금 | ₩ 1,499,942 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.