항목 | 빈 선반 유닛 |
빈 색상 | 파란색 |
빈 깊이 | 17 1 / 2 " |
빈 높이 | 12 1 / 2 " |
빈 유형 | 스탁스토어 |
빈 너비 | 10 7 / 8 " |
선반 당 용량 | 500의 파운드 |
색상 | 파란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 79 " |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 6 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 79 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 깊이 | 18 " |
선반 너비 | 36 " |
총 저장소 수 | 15 |
UPC | 032903013788 |
선박 중량 (kg) | 66.15 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 너비 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 총 저장소 수 | 빈 높이 | 빈 유형 | 빈 너비 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS187913014SC | 36 " | 초기화 | 17 1 / 2 " | 16 | - | 스태킹 | 10 7 / 8 " | 빈 선반 | ₩ 1,414,875 | RFQ
| |
AS187913017SC | 42 " | 초기화 | 15 1 / 4 " | 12 | - | 스태킹 | 19 7 / 8 " | 빈 선반 | ₩ 1,380,855 | RFQ
| |
AS187913018SC | 36 " | 초기화 | 16 1 / 2 " | 10 | - | 스태킹 | 17 1 / 2 " | 빈 선반 | ₩ 1,322,790 | RFQ
| |
AS187913017B | 42 " | 파란색 | 15 1 / 4 " | 12 | 12 7 / 16 " | 스탁스토어 | 19 7 / 8 " | 빈 선반 유닛 | ₩ 1,311,380 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.