항목 | 빈 선반 |
빈 색상 | 초기화 |
빈 깊이 | 11 5 / 8 " |
빈 높이 | 4" |
빈 유형 | 선반 빈 |
빈 너비 | 8 3 / 8 " |
깊이 | 12 " |
높이 | 79 " |
부하 용량 | 6500의 파운드 |
선반 수 | 13 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 79 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 48 |
UPC | 032903016208 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 빈 높이 | 빈 너비 | 부하 용량 | 선반 수 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1279110SC | 초기화 | 4" | 2 3 / 4 " | 6500의 파운드 | 13 | 144 | ₩ 2,157,155 | RFQ
| |
AS1279120SC | 초기화 | 4" | 4 1 / 8 " | 6500의 파운드 | 13 | 96 | ₩ 2,217,950 | RFQ
| |
AS1279170SC | 초기화 | 4" | 11 1 / 8 " | 6500의 파운드 | 13 | 36 | ₩ 2,197,860 | RFQ
| |
AS1279040SC | 초기화 | 6" | 4 1 / 8 " | 5500의 파운드 | 11 | 80 | ₩ 2,679,495 | RFQ
| |
AS1279090SC | 초기화 | 6" | 6 5 / 8 " | 5500의 파운드 | 11 | 50 | ₩ 2,117,972 | RFQ
| |
AS1279120Y | 노란색 | 4" | 4 1 / 8 " | 3000의 파운드 | 13 | 96 | ₩ 1,854,615 | RFQ
| |
AS1279130Y | 노란색 | 4" | 6 5 / 8 " | 3000의 파운드 | 13 | 60 | ₩ 1,959,720 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.