항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 파란색 |
높이 | 5" |
내부 하단 길이 | 6" |
내부 높이 | 4 3 / 16 " |
내부 길이 | 7" |
안쪽 너비 | 31 1 / 2 " |
길이 | 8 "~ 10" |
부하 용량 | 80의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 7 |
외부 높이 | 6" |
외부 길이 | 8 5 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 33 " |
패키지 수량 | 4 |
UPC | 032903085006 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 24.45 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.