항목 | 슈퍼 사이즈 빈 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 8 "~ 10" |
내부 하단 길이 | 15 1 / 2 " |
내부 높이 | 7 3 / 8 " |
내부 길이 | 16 7 / 8 " |
안쪽 너비 | 10 11 / 16 " |
길이 | 20 "~ 22" |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 3 |
외부 높이 | 8" |
외부 길이 | 20 " |
바깥 쪽 너비 | 12 3 / 8 " |
패키지 수량 | 3 |
UPC | 032903532623 |
볼륨 용량 | 0.79 cu. ft. |
폭 | 12 "~ 14" |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 33.99 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30281 블루 | 파란색 | 3 | ₩ 62,860 | ||
30281 YELLO | 노란색 | 3 | ₩ 62,860 | ||
30281스클라 | 초기화 | 3 | ₩ 63,297 | ||
30281 회색 | - | - | ₩ 62,860 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.