AKG 유압 모터가 있는 HR500-0195 오일 쿨러 20-350 Gpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강제 공기 오일 쿨러 |
깊이 | 18.78 " |
마감재 | 블랙 그린 |
열교환 기 재료 | 알루미늄 |
높이 | 59.76 " |
최대 온도 | 250 |
모터 유형 | 기어 |
타입 | 유압 모터 |
폭 | 53.68 " |
선박 중량 (kg) | 292.5 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 162.56 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 깊이 | 마감재 | 전체 폭 | 포트 크기 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL5-1 | - | 12.56 " | 블랙 그린 | - | SAE # 12 | AC 모터 | 115/230 | 13.78 " | ₩ 2,085,580 | ||
A8 - 1 | - | 13.27 " | 블랙 그린 | - | SAE # 12 | AC 모터 | 115/230 | 13.78 " | ₩ 2,238,512 | ||
A10 - 1 | - | 14.5 " | 블랙 그린 | - | SAE # 16 | AC 모터 | 115/230 | 15.75 " | ₩ 2,078,982 | ||
A15 - 1 | - | 16 " | 블랙 그린 | - | SAE # 16 | AC 모터 | 115/230 | 16.54 " | ₩ 2,275,665 | ||
A20 - 1 | - | 15.5 " | 블랙 그린 | - | SAE # 20 | AC 모터 | 115/230 | 21.65 " | ₩ 2,485,350 | ||
A30 - 1 | - | 16.75 " | 블랙 그린 | - | SAE # 20 | AC 모터 | 115/230 | 25.59 " | ₩ 3,390,905 | ||
A40 - 1 | - | 18 " | 블랙 그린 | - | SAE # 20 | AC 모터 | 115/230 | 26.38 " | ₩ 4,087,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.