항목 | 공냉식 애프터 쿨러 |
깊이 | 29.84 " |
높이 | 37.44 " |
맥스. 암페어 | 19.6/9.8 |
맥스. 유량 CFM @ 100 PSI | 3016 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 350 F |
최소. 압력 | 60 PSI |
튜브 재질 | 알류미늄 |
전압 | 230/460 |
폭 | 42.91 " |
선박 중량 (kg) | 171 |
선박 높이 (cm) | 115.06 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 맥스. 암페어 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC1000-3 | 22.6 " | 27.72 " | 6.2/3.1 | 37 " | ₩ 8,919,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.