그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
조정 방법 | 딥 스위치 |
자료 유형 | 해당 사항 없음 |
코일 볼트 | 12 VDC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 25 |
연락처 양식 | SPST |
접촉 재료 | 은 주석 산화물 |
전기 연결 | 표면 실장 |
함수 | 메이크 지연, 휴식 지연, 싱글 샷, 인터벌, 백분율 |
Hz | 50/60 |
맥스. 시간 설정 | 1023 분. |
최소 시간 설정 | 0.1 초. |
설치 | 표면 |
기능 수 | 5 |
작동 기능 | 5 |
핀 | 5 |
소켓 | 해당 사항 없음 |
상태 표시 | LED |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
원산지 | US |
모델 | 코일 볼트 | 가격 | |
---|---|---|---|
MC1004531J | 120 VAC | ₩ 115,710 | |
MC2004531J | 230 VAC | ₩ 114,730 | |
MC3004531J | 24 VAC | ₩ 114,730 | |
MC4004531J | 24 VDC | ₩ 115,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.