항목 | PCR 워크 스테이션 |
CFM | 250 |
컴플라이언스 | UL 61010 |
깊이 | 26 " |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 35 " |
HP | 0.4 |
내부 높이 | 24 " |
내부 길이 | 23.5 " |
안쪽 너비 | 25.5 " |
자재 | 파우더 코팅 스틸, 폴리 카보네이트, 폴리 프로필렌 |
필요한 필터 수 | 1 |
오프닝 크기 | 8" |
전체 높이 | 35 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 26 " |
전압 | 115V / 60 Hz |
전압 (AC) | 115 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 58.5 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8421398005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.