항목 | 주거용 받침대 팬 |
공기 흐름 | 1955 / 1680 / 1360cfm |
A | 0.85/0.65/0.55 |
블레이드 직경 | 18 " |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 6ft. |
가드 재질 | 고 충격 플라스틱 후면이있는 분말 코팅 강철 전면 |
높이 | 50.5 " |
Hz | 60 |
길이 | 20.75 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 5 |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 3 |
진동 / 비 진동 | 진동 |
RPM | 1080/950/780 |
전압 | 120 |
와트 | 114/85/83 |
폭 | 20.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.92 |
선박 높이 (cm) | 65.79 |
선박 길이 (cm) | 53.85 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.