항목 | 타워 팬 |
공기 흐름 | 390 / 310 / 220cfm |
A | 0.38/0.30/0.25 |
베어링 유형 | 소매 |
블레이드 직경 | 3.5 " |
블레이드 소재 | ABS 플라스틱 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
코드 길이 | 6ft. |
가드 재질 | 플라스틱 |
높이 | 52.5 " |
Hz | 60 |
길이 | 14.5 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 3 |
진동 / 비 진동 | 진동 |
RPM | 1525/1180/930 |
전압 | 120 |
와트 | 55/45/38 |
폭 | 14.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 64.52 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | A | 높이 | 길이 | RPM | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9554 | 540 / 485 / 430cfm | 0.36/0.32/0.30 | 42.5 " | 13 " | 1400/1270/1120 | 45/38/34 | 13 " | ₩ 253,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.