그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변환 어댑터 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT x FBSP |
육각 크기 | 11 / 16 " |
길이 | 1 43 / 64 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
외부 Dia. | 45 / 64 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | CA |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8037-02-02 | 1-5 / 16 " | 1 3 / 64 " | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 33,337 | |
8037-04-04 | 13 / 32 " | 1.031 " | 13 / 32 " | 1 / 4 " | ₩ 43,207 | |
8037-06-06 | 9 / 16 " | 1.031 " | 9 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 89,022 | |
8037-12-12 | 27 / 32 " | 1 15 / 16 " | 55 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 181,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.