그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 점유 센서 |
색상 | 백 |
적용 범위 | 1200 평방 피트. |
설치 유형 | 모서리 |
센서 유형 | 패시브 적외선 |
시간 지연 | 적응/수동 |
타이머 범위 | 30 초 20 분 |
시야각 | 150 학위 |
전압 | 120 / 277 VAC |
120V에서 와트 | 800 |
277V에서 와트 | 1200 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 색상 | 적용 범위 | 항목 | 센서 유형 | 시간 지연 | 타이머 범위 | 시야각 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSX NL IV | 120 / 277 VAC | 상아 | 2025 평방 피트. | 점유 센서 | 패시브 적외선 | 적응/수동 | 30 초 30 분 | 180 학위 | ₩ 176,540 | ||
WSX NL WH | 120 / 277 VAC | 백 | 2025 평방 피트. | 점유 센서 | 패시브 적외선 | 적응/수동 | 30 초 30 분 | 180 학위 | ₩ 166,547 | ||
CM 10 | 12 / 24 VDC | 백 | 2463 평방 피트. | 점유 센서 | 패시브 적외선 | 적응/수동 | 30 초 20 분 | 360 학위 | ₩ 282,607 | ||
CM 6 | 12 / 24 VDC | 백 | 2800 평방 피트. | 점유 센서 | 패시브 적외선 | 적응/수동 | 30 초 20 분 | 360 학위 | ₩ 289,397 | ||
CM 9 | 12 / 24 VDC | 백 | 452 평방 피트. | 점유 센서 | 패시브 적외선 | 적응/수동 | 30 초 20 분 | 360 학위 | ₩ 333,917 | ||
CM PDT 10 | 12 / 24 VDC | 백 | 2463 평방 피트. | 듀얼 테크. 점유 센서 | 패시브 적외선 / 마이크로 포닉 | 적응/수동 | 30 초 20 분 | 360 학위 | ₩ 313,407 | ||
CM PDT 9 | 12 / 24 VDC | 백 | 452 평방 피트. | 듀얼 테크. 점유 센서 | 패시브 적외선 / 마이크로 포닉 | 적응/수동 | 30 초 20 분 | 360 학위 | ₩ 310,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.