그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 높은 베이 점유 센서 |
색상 | 백 |
와 호환 | 형광등 및 백열등 설비 |
적용 범위 | 1400 평방 피트. |
설치 유형 | 고정물 마운트 |
작동 온도 범위 | 화씨 14도 ~ 160도 |
센서 유형 | 패시브 적외선 |
시간 지연 | 적응/수동 |
타이머 범위 | 30 초 20 분 |
시야각 | 50 학위 |
전압 | 480 VAC |
120V에서 와트 | 1500V에서 480W |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와 호환 | 적용 범위 | 시야각 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC 6 | 형광등 및 백열등 조명 부하 | 2827 평방 피트. | 360 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 254,030 | ||
CMRB 50 | 형광등 및 백열등 설비 | 1400 평방 피트. | 50 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 260,820 | ||
CMRB 6 | 형광등 및 백열등 조명 부하 | 2827 평방 피트. | 360 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 169,557 | ||
CMRB 6 | 형광등 및 백열등 조명 부하 | 2827 평방 피트. | 360 학위 | 480 VAC | ₩ 268,712 | ||
CMRB 6LT | 형광등 및 백열등 조명 부하 | 2827 평방 피트. | 360 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 252,210 | ||
CMRB 6P | 형광등 및 백열등 조명 부하 | 2827 평방 피트. | 360 학위 | 120 / 277 VAC | ₩ 285,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.