그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 계단 고정 장치 |
색온도 | 3500K |
CRI | 82 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 3.875 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 강철 |
길이 | 23.38 " |
루멘 | 1249 |
와트 당 루멘 | 102.0 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 12.2 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.14 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
원산지 | MX |
모델 | 색온도 | 높이 | 길이 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL4 20L EZ1 LP835 | 3500K | 3.875 " | 46 13 / 16 " | 2152 | 115.0 | 18.7 | ₩ 495,897 | |
WL4 20L EZ1 LP840 | 4000K | 3.875 " | 46 13 / 16 " | 2255 | 121.0 | 18.7 | ₩ 495,897 | |
WL4 30L EZ1 LP840 | 4000K | 3.875 " | 46 13 / 16 " | 3251 | 115.0 | 28.2 | ₩ 619,570 | |
WL4 30L EZ1 LP835 | 3500K | 3.875 " | 46 13 / 16 " | 3095 | 110.0 | 28.2 | ₩ 545,247 | |
WL2 08L EZ1 LP835 | 3500K | 3.875 " | 23.38 " | 809 | 108.0 | 7.5 | ₩ 353,360 | |
WL2 08L EZ1 LP840 | 4000K | 3.875 " | 23.38 " | 848 | 113.0 | 7.5 | ₩ 353,360 | |
WL2 12L EZ1 LP840 | 4000K | 3.875 " | 23.38 " | 1311 | 107.0 | 12.2 | ₩ 424,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.