LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Fixture Mh Protected 400 W
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | HID 로우 베이 비품 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -22 ~ 104도 |
밸러스트 하우징 | 다이 캐스트 알루미늄 |
안정기 유형 | 초 고정 와트 자동 변압기 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 아니 |
고정물 유형 | HID 로우 베이 |
정착물 와트 | 452 |
높이 | 22 " |
주택 컬러 | 백 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | MH |
램프 와트 | 400 |
길이 | 23 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
렌즈 유형 | 아크릴 |
배광 | 넓은 |
매치 코드 | J |
장착 높이 | 18 ~ 25 피트 |
장착 위치 | 매달린 |
실장 형 | 펜던트 스플 라이스 박스 |
전구 수 | 1 |
반사경 소재 | 알루미늄 |
반사체 유형 | 에워싸는 |
소켓 타입 | 보호 |
Mtg에 공간. 높이 비율 | 1.7 |
시작 유형 | 보호 된 펄스 시작 |
제안 된 램프 품목 번호 | 6XV25 |
타입 | 완벽한 유닛 로우 베이 밀폐형 반사경 |
전압 | 120 ~ 277 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 12.09 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 58.93 |
선박 폭 (cm) | 59.44 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.