항목 | 중간 플러드 라이트 |
깊이 | 6.125 " |
정착물 와트 | 400 |
높이 | 16.125 " |
하우징 마감 | 브론즈 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
IP 등급 | 65 |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
배광 | 수평. 7x6 |
설치 | 강철 멍에 |
소켓 타입 | 무굴 사람 |
UPC | 818257594339 |
전압 | 120에서 277V |
폭 | 15.75 " |
선박 중량 (kg) | 13.86 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 유형 | 배광 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR 250S RC TB LPI | 10.75 " | 250 | 12.38 " | 고압 나트륨 | 수평. 5x5 | 17.38 " | ₩ 776,317 | ||
TFR 400S RC TB LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | 고압 나트륨 | 수평. 5x5 | 17.62 " | ₩ 837,585 | ||
TFR 400M RC TB SCWA LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | 금속 할로겐화물 | 수평. 5x5 | 17.62 " | ₩ 787,552 | ||
LPI 당 TFR 400M TA TB SCWA | 10.75 " | 400 | 12.75 " | 금속 할로겐화물 | 수평. 7x6 | 17.62 " | - | RFQ
| |
LPI 당 TFR 400S TA TB | 10.75 " | 400 | 12.75 " | 고압 나트륨 | 수평. 7x6 | 17.62 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.