LITHONIA LIGHTING MNSL MV Led 스트립 라이트 4000k 24w 화이트
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 스트립 빛 |
색온도 | 4000K |
CRI | 88 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
높이 | 2" |
LED 교체 | 1 램프 LFL |
길이 | 46.5 " |
루멘 | 2100 |
와트 당 루멘 | 87.5 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 화씨 -22 ~ 77도 |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 24 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 9405103000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.