그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 |
배터리 용량 | 1.4 아 |
배터리 타입 | 니켈 카드뮴 |
깊이 | 7 / 8 " |
높이 | 1.875 " |
충전 시간 | 168 시간. |
충전식 최대 | 7 ~ 9 세 |
터미널 연결 | 60619-1 또는 61117-1 |
터미널 유형 | AMP |
전압 | 7.2 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8507308010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELB 4814N | 1.75 " | 3.5 " | 4.8 | 1" | ₩ 126,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.