항목 | LED Troffer 고정 장치 개장 키트 |
색온도 | 3500K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 3.75 " |
LED 교체 | 3 램프 LFL |
길이 | 48 " |
루멘 | 4500 |
와트 당 루멘 | 91 |
온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
UPC | 753573716617 |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 49 |
폭 | 22.5 " |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 9405103000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | LED 교체 | 길이 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 온도. 범위 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 | LED Troffer 고정 장치 개장 키트 | U- 벤드 | 22.625 " | 3300 | 91 | 0 ~ 104도 F | 37 | ₩ 379,557 | ||
2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR | LED Troffer 키트 | 4 램프 LFL | 48 " | 4278 | 111 | 화씨 0도 ~ 75도 | 38.6 | ₩ 343,525 | ||
2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR | LED Troffer 키트 | 2 램프 LFL | 24 " | 1944 | 99 | 화씨 0도 ~ 75도 | 19.7 | ₩ 341,302 | ||
2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR | LED Troffer 키트 | 2 램프 LFL | 24 " | 2541 | 91 | 화씨 0도 ~ 75도 | 27.8 | ₩ 389,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.