LITHONIA LIGHTING 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 LED 체적 고정구 2 x 2 3600L 36W
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 매입 형 Troffer |
색온도 | 3500K |
CRI | 82 |
디자인 | 체적 고정 장치 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 4 2 / 5 " |
LED 교체 | U- 벤드 |
길이 | 24 " |
루멘 | 3600 |
와트 당 루멘 | 100 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
UPC | 00193048207743 |
전압 | 120/277 |
품질 보증 | 5 년 제한 보증 |
와트 | 36 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 6.06 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 64.52 |
선박 폭 (cm) | 62.48 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 색온도 | 디자인 | 와트 당 루멘 | 정격 수명 | 온도. 범위 | 전압 | 품질 보증 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 | 3300 | 3500K | 앰비언트 트 로퍼 | 80 | 50,000의 시간. | 0에서 25도 C | 120 ~ 277 | - | ₩ 528,430 | ||
2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 | 3500 | 3500K | 건축 Troffer | 80 | 50,000의 시간. | 0에서 25도 C | 120 ~ 277 | - | ₩ 771,942 | ||
2RTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | 체적 고정 장치 | 73 | 50,000의 시간. | 0에서 25도 C | 120 ~ 277 | - | ₩ 552,125 | ||
2GTL2 20L EZ1 LP835 | 2000 | 3500K | 경제 | 95 | 50,000 시간. | 화씨 0도 ~ 104도 | 120에서 277 VAC로 | 5 년 | ₩ 326,900 | ||
2GTL2 20L EZ1 LP840 | 2000 | 4000K | 경제 | 95 | 50,000 시간. | 화씨 0도 ~ 104도 | 120에서 277 VAC로 | 5 년 | ₩ 298,620 | ||
2GTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | - | 103 | 50,000 시간. | 화씨 0도 ~ 104도 | 120에서 277 VAC로 | 5 년 | ₩ 317,642 | ||
2GTL2 33L EZ1 LP840 | 3300 | 4000K | - | 103 | 50,000 시간. | 화씨 0도 ~ 104도 | 120에서 277 VAC로 | 5 년 | ₩ 325,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.