LITHONIA LIGHTING 115 10S RN 120 R2 DA 고정 장치 도로 100w
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지역 / 도로 |
개 스켓 | 가능 |
높이 | 27 " |
하우징 마감 | 그린 그레이 |
주택 자재 | 다이 캐스트 알루미늄 |
램프 포함 | 아니 |
램프 유형 | HPS |
램프 와트 | 100 |
길이 | 10 " |
렌즈 유형 | 아크릴 드롭 |
배광 | 유형 II |
소켓 타입 | 무굴 사람 |
제안 된 램프 품목 번호 | 2V519 |
UPC | 00784231172483 |
전압 | 120 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 7.23 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 70.1 |
선박 폭 (cm) | 35.05 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.